Referencias
Beta Tools:78BA 36
Rubix:798164371000
fabricante:000780836
EAN:8014230555393

Documentos
Detalles de producto : 78BA 36-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x70x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 828 g |
| Apertura | 36 mm |
| Longitud | 208 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 828 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,55 € Sin IVA
/ unidad
352,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
