Referencias
Gedore:GED0100030S
Rubix:798740303000
fabricante:2504723
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 30 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 190 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,02 € Sin IVA
/ unidad
139,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

