Referencias
Beta Tools:42BA 38
Rubix:798163447000
fabricante:000420838
EAN:8014230494302

Documentos
Detalles de producto : 42BA 38-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 347x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1157 g |
| Apertura | 38 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Material | berilio cobre |
| Peso | 1157 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,10 € Sin IVA
/ unidad
643,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
