Referencias
Gedore:GED0100028S
Rubix:798740305000
fabricante:2504758
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 28 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 28 mm |
|---|---|
| Longitud | 190 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,24 € Sin IVA
/ unidad
134,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

