Referencias
Gedore:GED0130008S
Rubix:798740273000
fabricante:2510839
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 8 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 135 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 € Sin IVA
/ unidad
42,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

