Referencias
Beta Tools:58BA 32
Rubix:798309171000
fabricante:000580832
EAN:8014230667157

Documentos
Detalles de producto : 58BA 32-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 511 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 511 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,50 € Sin IVA
/ unidad
298,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
