Referencias
Gedore:GED0100065S
Rubix:798740599000
fabricante:2504472
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 65 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 65 mm |
|---|---|
| Longitud | 295 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,20 € Sin IVA
/ unidad
509,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

