Referencias
Bahco:8071VLT
Rubix:798212814000
EAN:7314150121564

Documentos
Detalles de producto : 8071VLT
Llave ajustable aislada. Para trabajos bajo tensión hasta 1000 Volt. IEC 60900. Acero aleado de alta calidad. Cromado y tratado contra la corrosión. Recubrimiento aislante coloreado de 3 capas. La mordaza móvil puede desplazarse fácilmente con el tornillo de ajuste.
Cualidades
•Aislamiento por inmersión
Aislamiento con código de color de seguridad de 3 capas
Para trabajar en equipos bajo tensión hasta 1000 V según IEC 60900
La mordaza móvil se desliza fácilmente mediante el accionamiento del tornillo lateral
Fabricado en acero aleado de alto rendimiento
Acabado cromado y tratado anticorrosión
3 Recubrimiento multicapa con diferentes colores que indican seguridad, peligro o alto peligro. Además, un 4.º en negro para proteger aún más los bordes del mango
Esto proporciona protección, así como un sistema de advertencia visual
Si la capa exterior de aislamiento resulta dañada, el color más claro de debajo quedará visible y avisará al usuario
Cada herramienta se prueba a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación
Aislamiento con código de color de seguridad de 3 capas
Para trabajar en equipos bajo tensión hasta 1000 V según IEC 60900
La mordaza móvil se desliza fácilmente mediante el accionamiento del tornillo lateral
Fabricado en acero aleado de alto rendimiento
Acabado cromado y tratado anticorrosión
3 Recubrimiento multicapa con diferentes colores que indican seguridad, peligro o alto peligro. Además, un 4.º en negro para proteger aún más los bordes del mango
Esto proporciona protección, así como un sistema de advertencia visual
Si la capa exterior de aislamiento resulta dañada, el color más claro de debajo quedará visible y avisará al usuario
Cada herramienta se prueba a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 415 g |
|---|---|
| Apertura | 29 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Material | acero aleado |
| Peso | 330 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,49 € Sin IVA
/ unidad
171,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días