Referencias
Beta Tools:42BA 6
Rubix:798163227000
fabricante:000420806
EAN:8014230494197

Documentos
Detalles de producto : 42BA 6-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x15x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38 g |
| Apertura | 6 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 38 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € Sin IVA
/ unidad
77,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
