Referencias
Bahco:NS104-110
Rubix:798570880000
EAN:7314150294961

Detalles de producto : NS104-110 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA
Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.
Cualidades
•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8331 g |
|---|---|
| Apertura | 110 mm |
| Longitud | 445 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo |
| Peso | 7150 g |
| Tamaño | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,63 € Sin IVA
/ unidad
1098,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días