Referencias
Bahco:NS106-108
Rubix:798570949000
EAN:7314150295432

Detalles de producto : NS106-108 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3963 g |
|---|---|
| Apertura | 130 mm |
| Longitud | 355 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 3915 g |
| Tamaño | 3-3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,19 € Sin IVA
/ unidad
726,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
