Referencias
Bahco:NS106-120
Rubix:798570938000
EAN:7314150295470


Resumen técnico
| Apertura | 95.25 mm |
|---|---|
| Longitud | 390 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-120 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4972 g |
|---|---|
| Apertura | 95.25 mm |
| Longitud | 390 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | sin mango; llave de anillo para golpeo para uso con un martillo |
| Peso | 4920 g |
| Tamaño | 3-3/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
774,95 € Sin IVA
/ unidad
937,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días