NSB001-300 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS

Llave ajustable sin chispas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:NSB001-300
Rubix:798571231000
EAN:7314150284702
brand logo

Resumen técnico

Apertura36 mm
Longitud300 mm
Materialcobre-berilio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NSB001-300 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS


Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Apertura36 mm
Longitud300 mm
Materialcobre-berilio
Peso830 g
246,85 € Sin IVA
/ unidad
298,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días