Referencias
Beta Tools:58BA 60
Rubix:798328979000
fabricante:000580860
EAN:8014230697215

Documentos
Detalles de producto : 58BA 60-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x140x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2248 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 315 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2248 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,30 € Sin IVA
/ unidad
861,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
