NS006-1416 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-1416
Rubix:798571092000
EAN:7314150293094


Resumen técnico
| Apertura | 14x16 mm |
|---|---|
| Longitud | 143 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-1416 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137 g |
|---|---|
| Apertura | 14x16 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 105 g |
| Tamaño | 14-16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días