Referencias
Bahco:NS106-52
Rubix:798571088000
EAN:7314150295173

Detalles de producto : NS106-52 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 702 g |
|---|---|
| Apertura | 41.3 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 680 g |
| Tamaño | 1 5/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
