Referencias
Bahco:NSB001-450
Rubix:798571209000
EAN:7314150292523


Resumen técnico
| Apertura | 55 mm |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio (stop miedzi i berylu) |
Detalles de producto : NSB001-450 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2277 g |
|---|---|
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio (stop miedzi i berylu) |
| Peso | 2261 g |
| Tamaño | 18 in (cube 18) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,84 € Sin IVA
/ unidad
615,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días