Referencias
Bahco:NS010-1315
Rubix:798571180000
EAN:7314150293667


Resumen técnico
| Apertura | 13x15 mm |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-1315 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Apertura | 13x15 mm |
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 80 g |
| Tamaño | 13-15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,76 € Sin IVA
/ unidad
55,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días