NS100-34 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS

Llave de boca abierta

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS100-34
Rubix:798571142000
EAN:7314150293995
brand logo

Resumen técnico

Apertura34 mm
Longitud200 mm
Materialbronce de aluminio (al-br)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS100-34 LLAVE DE ESTRIAS ABIERTA, ANTICHISPAS


Llave de boca de impacto, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 133.

Cualidades

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Información técnica


Atributos
Peso neto508 g
Apertura34 mm
Longitud200 mm
Materialbronce de aluminio (al-br)
Mangobronce de aluminio (al-br)
Peso540 g
Tamaño34
125,83 € Sin IVA
/ unidad
152,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días