Referencias
Beta Tools:42BA-AS 7/16
Rubix:798166134000
fabricante:000420951
EAN:8014230527413

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 7/16-LLAVES COMBINAD. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x70x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Apertura | 7/16 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 57 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,13 € Sin IVA
/ unidad
126,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
