Referencias
Beta Tools:78BA-AS 2.9/16
Rubix:798167775000
fabricante:000780924
EAN:8014230527628

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 2.9/16-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 287x97x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2402 g |
| Apertura | 2,9/16 mm |
| Longitud | 286 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2402 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,70 € Sin IVA
/ unidad
886,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
