Referencias
Bahco:NS104-39
Rubix:798571083000
EAN:7314150294497

Detalles de producto : NS104-39 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA
Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.
Cualidades
•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 643 g |
|---|---|
| Apertura | 39 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 620 g |
| Tamaño | 39 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,48 € Sin IVA
/ unidad
186,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
