Referencias
Beta Tools:89BA 20
Rubix:798166368000
fabricante:000890820
EAN:8014230494517

Documentos
Detalles de producto : 89BA 20-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 331x35x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 372 g |
| Apertura | 20 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 372 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,70 € Sin IVA
/ unidad
290,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
