Referencias
Beta Tools:78BA 65
Rubix:798164378000
fabricante:000780865
EAN:8014230494388

Documentos
Detalles de producto : 78BA 65-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 288x92x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2150 g |
| Apertura | 65 mm |
| Longitud | 295 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,30 € Sin IVA
/ unidad
861,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
