Referencias
Bahco:NS010-2528
Rubix:798571085000
EAN:7314150293780


Resumen técnico
| Apertura | 25x28 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-2528 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 478 g |
|---|---|
| Apertura | 25x28 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 340 g |
| Tamaño | 25-28 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,23 € Sin IVA
/ unidad
160,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días