Referencias
Bahco:NS106-66
Rubix:798571043000
EAN:7314150295241

Detalles de producto : NS106-66 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1329 g |
|---|---|
| Apertura | 52.4 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para uso con martillo (golpe) |
| Peso | 1300 g |
| Tamaño | 2-1/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,46 € Sin IVA
/ unidad
232,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
