Referencias
Bahco:NS104-38
Rubix:798571089000
EAN:7314150294480

Detalles de producto : NS104-38 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA
Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.
Cualidades
•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 642 g |
|---|---|
| Apertura | 38 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 620 g |
| Tamaño | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,79 € Sin IVA
/ unidad
154,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días