Referencias
Beta Tools:89BA 30
Rubix:798166372000
fabricante:000890830
EAN:8014230494555

Documentos
Detalles de producto : 89BA 30-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x45x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 642 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 400 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 642 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,10 € Sin IVA
/ unidad
438,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
