Referencias
Bahco:NS002-75
Rubix:798570978000
EAN:7314150292899


Resumen técnico
| Apertura | 75 mm |
|---|---|
| Longitud | 630 mm |
| Material | bronce de aluminio (no chispeante/sin chispas) |
Detalles de producto : NS002-75 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS
Llave de anillo, en ambos lados la misma medida. Material: aluminio, bronce. Antichispas. Forjada. Producida según DIN 3113.
Cualidades
•Fabricada de bronce de aluminio
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3664 g |
|---|---|
| Apertura | 75 mm |
| Longitud | 630 mm |
| Material | bronce de aluminio (no chispeante/sin chispas) |
| Peso | 3620 g |
| Tamaño | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,65 € Sin IVA
/ unidad
631,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días