Referencias
Bahco:NS106-36
Rubix:798571157000
EAN:7314150295081

Detalles de producto : NS106-36 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 423 g |
|---|---|
| Apertura | 28.6 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 410 g |
| Tamaño | 1-1/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,09 € Sin IVA
/ unidad
109,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
