Referencias
Facom:440.13SR
Rubix:798526724000
EAN:3148518662857




Resumen técnico
| Apertura | 13 mm |
|---|---|
| Longitud | 175 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.13SR LLAVE MIXTA METRICA 13
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 13MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x30x11 mm |
| Peso con embalaje | 112 g |
| Apertura | 13 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,27 € Sin IVA
/ unidad
85,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días