Referencias
Gedore:GED0130021S
Rubix:798740264000
fabricante:2509016
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 21 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 21 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,32 € Sin IVA
/ unidad
81,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

