Referencias
Beta Tools:42BA 17
Rubix:798163436000
fabricante:000420817
EAN:8014230427676


Resumen técnico
| Apertura | 17 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
Documentos
Detalles de producto : 42BA 17-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x40x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 177 g |
| Apertura | 17 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
| Peso | 177 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,53 € Sin IVA
/ unidad
171,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días