Referencias
Beta Tools:99BA 50
Rubix:798328972000
fabricante:000990805
EAN:8014230666600

Documentos
Detalles de producto : 99BA 50-LLAVES DE GANCHO ANTICHISPA
Llaves de gancho con nariz para tuercas antichispa
Cualidades
Llaves de sector articuladas con nariz cuadrada antichispa para anillos roscados
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x115x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 477 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 285 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 477 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,45 € Sin IVA
/ unidad
449,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
