Referencias
Beta Tools:42BA 41
Rubix:798163448000
fabricante:000420841
EAN:8014230427775

Documentos
Detalles de producto : 42BA 41-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x80x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1305 g |
| Apertura | 41 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Material | berilio de cobre |
| Peso | 1305 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,45 € Sin IVA
/ unidad
758,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
