Referencias
Gedore:GED0130011S
Rubix:798740271000
fabricante:2509121
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 11 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 11 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 € Sin IVA
/ unidad
44,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

