LLAVE COMBINADA 11 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4972147
Roebuck:865259
Rubix:798783941000
EAN:3660338196201
COMBINATION WRENCH Opening mm 11

Resumen técnico

Apertura11
Longitud154 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 11 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura11
Longitud154 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días