LLAVE BOCA DOBLE 24X27 L.280 MM 10 24 X 27
Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40032427
Rubix:798219145000
EAN:4018754018000



Documentos
Detalles de producto : LLAVE BOCA DOBLE 24X27 L.280 MM 10 24 X 27
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x60x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 299 g |
| Apertura | 24x27 |
| Longitud | 280 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días