Referencias
Beta Tools:78 120
Rubix:798166330000
fabricante:000780120
EAN:8014230023199



Documentos
Detalles de producto : 78 120-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 480x182x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9880 g |
| Apertura | 120 |
| Longitud | 490 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1092,25 € Sin IVA
/ unidad
1321,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
