6054840 4 18X19 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X19 MM

Llave 2 bocas estrella DIN837B

Ver información técnica
Referencias
Gedore:4 18x19
Rubix:798179474000
fabricante:6054840
EAN:4010886605486
brand logo
Resumen técnico
Apertura18x19
Longitud186 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6054840 4 18X19 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X19 MM


Llave de estrella doble, recta

Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Flat ring spanner 18x19 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto106 g
Apertura18x19
Longitud186 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días