952 11-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952 11
Rubix:798169976000
fabricante:009520011
EAN:8014230038551

Detalles de producto : 952 11-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Cualidades
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280,6 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
