6574090 894 10 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 10 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica
Referencias
Gedore:894 10
Rubix:798175208000
fabricante:6574090
EAN:4010886657409
brand logo
Resumen técnico
Apertura10
Longitud106 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6574090 894 10 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 10 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave de boca simple 10 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Apertura10
Longitud106 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días