Referencias
Beta Tools:55BA 41X46
Rubix:798165499000
fabricante:000550829
EAN:8014230494371



Documentos
Detalles de producto : 55BA 41X46-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 352x95x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1741 g |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,80 € Sin IVA
/ unidad
707,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
