Referencias
Beta Tools:52 26
Rubix:798164893000
fabricante:000520026
EAN:8014230021393



Documentos
Detalles de producto : 52 26-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 217 g |
| Apertura | 26 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
