Referencias
Beta Tools:78 110
Rubix:798166328000
fabricante:000780110
EAN:8014230023175



Documentos
Detalles de producto : 78 110-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x170x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8168 g |
| Apertura | 110 |
| Longitud | 450 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,85 € Sin IVA
/ unidad
844,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
