Referencias
Gedore:GED0130017S
Rubix:798665962000
fabricante:2509067
Detalles de producto : GED0130017S LLAVE COMB. 17MM ATEX
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 17 mm |
|---|---|
| Longitud | 210 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,80 € Sin IVA
/ unidad
67,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

