Referencias
Beta Tools:42BA 10
Rubix:798163429000
fabricante:000420810
EAN:8014230494234

Documentos
Detalles de producto : 42BA 10-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 138x20x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Apertura | 10 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 68 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,60 € Sin IVA
/ unidad
119,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
