Referencias
Gedore:GED0100038S
Rubix:798740301000
fabricante:2504642
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 38 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,96 € Sin IVA
/ unidad
157,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

