Referencias
Beta Tools:58BA 41
Rubix:798309173000
fabricante:000580841
EAN:8014230667195

Documentos
Detalles de producto : 58BA 41-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x145x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 997 g |
| Apertura | 41 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Peso | 997 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,10 € Sin IVA
/ unidad
438,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
