DESTORNILLADOR STECKER AISLO 8X125

Destornillador para tuercas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:B199.080.125
Rubix:798540028000
EAN:7314150281916
brand logo

Resumen técnico

Apertura8 mm
Longitud242 mm
Materialacero de aleación;caucho (mango)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR STECKER AISLO 8X125


Llave de tuerca aislada. Para trabajos bajo tensión hasta 1000V. Empuñadura: agarre de dos componentes con ranuras verticales para un agarre cómodo y una transmisión máxima de fuerza. Superficie antideslizante. Símbolo permanente en la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Punta bruñida para mayor precisión. El número de artículo y la medida de la punta están grabados con láser en la herramienta para una fácil identificación. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC6090. SB: embalaje para venta al por menor.

Cualidades

•Destornillador aislado VDE con vástago fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal
Para trabajos en equipos bajo tensión, hasta 1000 V, aislamiento de alta calidad moldeado directamente sobre la hoja
Mango de dos componentes con ranuras verticales y amplia zona de agarre blando para un agarre cómodo y alta transmisión de par
Mango fabricado con más del 75% de caucho
Superficie antideslizante
Símbolo y marcas permanentes en el mango para la identificación rápida de la punta
Orificio integrado para colgar
Hoja fabricada en acero aleado de alto rendimiento
Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
SB = Empaquetado para venta al por menor en un colgador de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto129 g
Apertura8 mm
Longitud242 mm
Materialacero de aleación;caucho (mango)
Peso142 g
13,06 € Sin IVA
/ unidad
15,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días